10000 produits
hauteur d’élévation max.: 5 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: vanne papillon
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 25.7 m³/h
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: volant
diamètre nominal: DN 200
passage: 200 mm
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 23 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 7.1 m³/h
longueur: 1225 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1636 W
hauteur: 452 mm
pression de service maximale à 20 °C: 5 bar
température moyenne maximale (permanente): 80 °C
article de régulation de pression: autre
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 1.46 kg/h
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 738 W
position du collecteur: à gauche et à droite
type d'accessoire/pièce détachée: capteur
fréquence: autre
indice de protection (IP): autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2968 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 1900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1372 W
hauteur: 500 mm