10000 produits
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2464 W
hauteur: 1600 mm
- Copie
- Copie
type d'alimentation électrique: 230 V CA
raccordement: tri-quadrifilaire
modèle: lié à une marque
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 283 W
hauteur: 500 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 3465 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1544 mm
matériau: acier
hauteur: 400 mm
diamètre nominal: DN 200
commande: levier
article de régulation de pression: 10
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 324 W
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 366 W
type: 11
hauteur: 700 mm
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 710 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 801 W
hauteur: 700 mm
longueur: 877 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2121 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 916 W
hauteur: 500 mm
longueur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 264 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1644 W
hauteur: 560 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1069 W
hauteur: 592 mm
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: blanc