10000 produits
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1813 W
hauteur: 740 mm
diamètre nominal: DN 32
modèle: membrane
raccordements: à bride
matériau: caoutchouc
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1036 W
hauteur: 740 mm
longueur: 749 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1746 W
hauteur: 1813 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 377 W
hauteur: 600 mm
longueur: 1025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2059 W
hauteur: 748 mm
hauteur d’élévation max.: 6 m
nombre de pompes: 4
débit volumétrique (BEP): 402.07 m³/h
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 20.7
débit volumétrique (BEP): 666.85 m³/h
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 20
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2355 W
hauteur: 2000 mm
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 125.1 m³/h
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: 1/4 pouce (8)
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
forme: cylindrique
modèle: passif
matériau: magnesium