10000 produits
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 910 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2457 W
hauteur: 1800 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
pression de travail max.: 35 hPa
dimension du filetage: autre
indice de protection (IP): IP44
type d'accessoire/pièce détachée: autre
convient pour soupape de réglage à deux voies: Oui
convient pour soupape de réglage à trois voies: Oui
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/2 pouces (40)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
type d'accessoire/pièce détachée: circuit frigorifique
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 150 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 36.32 m³/h