10000 produits
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 9.29 kg/h
pression d'enclenchement: 8...32 bar
dimension du filetage: 1/4 pouce
indice de protection (IP): IP30
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 765 W
hauteur: 600 mm
longueur: 910 mm
profondeur: 65 mm
hauteur: 780 mm
diamètre nominal: DN 800
commande: volant
article de régulation de pression: autre
hauteur d’élévation max.: 11 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 85.9 m³/h
diamètre nominal: DN 100
modèle: ressort/cartouche
raccordements: à bride
raccordement à la vanne: M30 x 1,5
tension du secteur: 230 V CA
modèle: rempli de cire
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 6.55 kg/h
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 32
article de régulation de pression: 4
modèle: horizontal
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 20.4 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui