10000 produits
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1618 W
hauteur: 700 mm
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
hauteur d’élévation max.: 36.5 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
hauteur d’élévation max.: 73.1 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 867 W
hauteur: 500 mm
diamètre nominal raccordement 2: DN 50
diamètre nominal raccordement 1: DN 50
article de régulation de pression: 40
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 2 pouces (50)
matériau du boîtier/corps: bronze
diamètre nominal: DN 80
passage: 80 mm
article de régulation de pression: 16
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: 2 pouces (50)
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui