10000 produits
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 20 mm
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 4.71 kg/h
modèle: mur
matériau: acier inoxydable
contenu: 3 l
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur
convient aux pompes doseuses: Non
modèle: à angle droit
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
matériau du boîtier/corps: bronze
longueur: 596 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1543 W
hauteur: 1761 mm
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
convient pour système à un tuyau: Non
convient pour système à deux tuyaux: Oui
dimensions raccordement au conduit: autre
accessoires régulateur de débit constant: cartouche
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: laiton
angle d’atomisation: 30 °
capacité: 8.35 kg/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 23.35 kg/h