10000 produits
diamètre nominal: DN 300
passage: 300 mm
article de régulation de pression: 16
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 665 W
hauteur: 592 mm
diamètre nominal: DN 15
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 65
qualité du matériau: fonte GG 25 (GJL-250)
type raccordement 1: à bride
- Copie
- Copie
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
ajustable: Oui
raccordement radiateur de grande taille: 1/2 pouce (15)
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: tube
convient aux pompes doseuses: Non
longueur: 715 mm
profondeur: 65 mm
hauteur: 780 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 701 W
type: 33
hauteur: 200 mm