10000 produits
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1413 W
hauteur: 900 mm
matériau: acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée: porte-serviettes
traitement de la surface: non traité
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 3.18 kg/h
avec pompe de circulation d'eau: Oui
pression de travail max.: 10 bar
avec thermomètre: Non
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 11.62 kg/h
- Copie
- Copie
température max. de départ chauffage: 60 °C
type de réfrigérant: R454c
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511: 2.27 kW
hauteur d’élévation max.: 44 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 11.72 m³/h
hauteur d’élévation max.: 54.2 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 5.15 m³/h
hauteur d’élévation max.: 25 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 12.61 m³/h
longueur: 406 mm
matériau: acier
hauteur: 1807 mm
longueur: 880 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1950 W
hauteur: 2000 mm