10000 produits
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 2 pouces (50)
diamètre nominal raccordement 1: 2 pouces (50)
diamètre nominal: DN 50
passage: 50 mm
article de régulation de pression: 16
longueur: 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 644 W
hauteur: 600 mm
longueur: 880 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1950 W
hauteur: 2000 mm
raccordement fileté: filetage intérieur
matériau de l'écrou d'assemblage: laiton
matériau de la bague de serrage: laiton
longueur: 1036 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 924 W
hauteur: 500 mm
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 1.87 kg/h
diamètre nominal: DN 125
passage: 125 mm
article de régulation de pression: 16
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16