10000 produits
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
montage dernière cuvette de w.-c.: Non
convient pour une installation extérieure: Non
convient pour matières fécales: Non
matériau: plastique
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: isolation
hauteur d’élévation max.: 46.4 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
diamètre nominal: DN 125
passage: 125 mm
article de régulation de pression: autre
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
accessoire: Oui
pression d’alimentation: 25 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
modèle: 2 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
diamètre nominal raccordement 1: autre
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 8 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 5.44 m³/h