10000 produits
diamètre nominal: DN 250
passage: 250 mm
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 1000
passage: 1000 mm
article de régulation de pression: 10
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 4.12 kg/h
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
longueur: 383 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1580 W
hauteur: 2200 mm
diamètre nominal: DN 300
passage: 300 mm
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 65
passage: 65 mm
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 20.5
débit volumétrique (BEP): 1117.96 m³/h
différence de pression max. à l'état ouvert: 16 bar
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
pression nominale de bride: 16
- Copie
- Copie
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui