10000 produits
matériau: acier
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
pression de travail max.: 22 hPa
dimension du filetage: 3/8 pouce
indice de protection (IP): IP66
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 17.1 m³/h
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
hauteur d’élévation max.: 4 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 3.75 m³/h
hauteur d’élévation max.: 13 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 10.4 m³/h
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: filetage au pas du gaz
type de filetage, filetage extérieur: filetage au pas du gaz
diamètre extérieur raccordement 1: 12.7 mm
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 3.5
débit volumétrique (BEP): 460.91 m³/h
longueur: 695 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2331 W
hauteur: 1900 mm
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/4 pouce (8)