10000 produits
coupant: Oui
débit volumétrique (BEP): 342.25 m³/h
volume du conteneur: 93 l
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 50
type raccordement 1: à bride
matériau du boîtier/corps: fonte
classe de séparation selon EN 50174-2: C
largeur: 76 mm
antidéflagration: Non
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: modèle vertical
contenu: 12 l
convient pour chauffage central: Oui
longueur: 1625 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1328 W
hauteur: 230 mm
couleur: autre
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
largeur: 350 mm
accessoire: Oui
hauteur: 50 mm
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 918 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 389 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 722 W
hauteur: 500 mm
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3 pouces (80)
diamètre nominal raccordement 1: 3 pouces (80)
matériau: laiton
diamètre extérieur 2 du tuyau: 12 mm
diamètre extérieur 1 du tuyau: 14 mm
























![Danfoss - ThermostatT120 Plage de températures [°C]: 120 - 215armement: Auto](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID263151985811-0201_preview.jpg?ts=1772578665169&type=small)