10000 produits
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 10.63 m³/h
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: DN 20
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui
hauteur d’élévation max.: 55.2 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 710 W
hauteur: 1800 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
matériau: laiton
traitement de la surface: nickelé
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui