10000 produits
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui
diamètre nominal: DN 500
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 10
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 4.68 kg/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.68 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 75.15 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: coque isolante
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 740 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1730 W
hauteur: 2200 mm
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal: DN 25
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 130 °C