10000 produits
différence maximale de pression à 20 °C: 5 bar
diamètre nominal: 2 pouces (50)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal: DN 125
matériau: fonte
pression nominale de bride: 16
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
convient au glycol: Non
adapté aux liquides: Oui
article de régulation de pression: 16
puissance utile nominale 80-60 °C: 24 kW
Condensation: Oui
rendement: 97.7 %
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 293 W
type: 22
hauteur: 200 mm
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 2.11 kg/h
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: 1/4 pouce (8)
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 1.66 kg/h