10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 530 W
type: 33
hauteur: 200 mm
longueur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 985 W
hauteur: 600 mm
diamètre nominal: DN 15
signal de commande: 0-10 V
article de régulation de pression: 16
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 944 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1972 W
hauteur: 900 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: 1 pouces (25)
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal: DN 65
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
longueur: 300 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 600 mm
diamètre nominal: DN 10
modèle: ressort/cartouche
raccordements: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 60 m³/h