10000 produits
longueur: 720 mm
profondeur: 144 mm
hauteur: 600 mm
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 77 m³/h
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 468 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1684 W
hauteur: 700 mm
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 2 m³/h
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 392 W
hauteur: 500 mm
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 419 W
hauteur: 700 mm
modèle: écrou
autobloquant: Non
système à vis: hexagone extérieur
matériau: laiton
type de filetage, filetage intérieur: filetage au pas du gaz
type de filetage, filetage extérieur: filetage au pas du gaz