10000 produits
diamètre nominal: 1 pouces (25)
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
hauteur d’élévation max.: 6.9 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 31 m³/h
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 9.3
débit volumétrique (BEP): 480.53 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 9.3
débit volumétrique (BEP): 196.13 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: câble
fréquence: autre
indice de protection (IP): autre
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 40
diamètre nominal raccordement 1: DN 40
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
angle du coude: 90 °
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
diamètre nominal: DN 100
passage: 100 mm
article de régulation de pression: 16
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2270 W
hauteur: 2200 mm
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °