10000 produits
diamètre nominal: DN 300
passage: 300 mm
article de régulation de pression: autre
longueur: 814 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1485 W
hauteur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 567 W
type: 33
hauteur: 200 mm
différence maximale de pression à 20 °C: 40 bar
diamètre nominal: 3/8 pouce (10)
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
longueur: 1050 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2490 W
hauteur: 1800 mm
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)