10000 produits
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 505 W
hauteur: 444 mm
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui
longueur: 1813 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1154 W
hauteur: 675 mm
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2970 W
hauteur: 1700 mm
type raccordement 1: femelle, à coller
diamètre nominal raccordement 2: DN 40
diamètre nominal raccordement 1: DN 40
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
diamètre nominal raccordement 1: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
pression d’alimentation: 1 bar
raccordement électrique: prise (mâle)
signal de sortie: 4-20 mA
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui

































![Danfoss - Bobine d'électrovanne, BF440AS, Câble Racc. Élect.: Câble, Fréquence [Hz]: 50/60](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID106633640864-0101_preview.jpg?ts=1772578660568&type=small)