10000 produits
longueur: 1013 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 301 W
hauteur: 305 mm
- Copie
- Copie
longueur: 45 mm
matériau: laiton
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
tension du secteur: 230 V CA
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP67
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 86.03 m³/h
diamètre nominal: DN 65
modèle: ressort/cartouche
raccordements: à bride
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 2 pouces (50)
diamètre nominal raccordement 1: 2 pouces (50)
diamètre nominal: DN 300
matériau: fonte
pression nominale de bride: 16
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 pouces (25)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
diamètre nominal: DN 65
passage: 65 mm
article de régulation de pression: 16
longueur: 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 532 W
hauteur: 592 mm