10000 produits
diamètre nominal: DN 50
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 16
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1014 W
hauteur: 600 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
traitement de la surface: non traité
diamètre nominal: DN 300
passage: 300 mm
article de régulation de pression: 16
longueur: 490 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1043 W
hauteur: 2200 mm
diamètre nominal: DN 350
passage: 350 mm
article de régulation de pression: autre
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui
hauteur d’élévation max.: 15 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 42.7 m³/h
avec matériau de fixation: Oui
montage mural: Non
lieu d'utilisation: tube / conduit d'immersion
puissance électrique du moteur (P2): 0.65 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 21.51 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 2.11 kg/h
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/4 pouce (8)
diamètre nominal raccordement 1: 1/4 pouce (8)
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
angle du coude: 90 °
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui