10000 produits
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 988 W
hauteur: 740 mm
puissance électrique du moteur (P2): 0.63 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 544.62 m³/h
hauteur d’élévation max.: 18 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
longueur: 1700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1228 W
hauteur: 500 mm
différence maximale de pression à 20 °C: 3.5 bar
diamètre nominal: DN 15
type raccordement 1: filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal: DN 600
passage: 600 mm
article de régulation de pression: 10
diamètre nominal: DN 40
passage: 40 mm
article de régulation de pression: 16
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
avec pompe de circulation d'eau: Oui
adapté aux chauffages: Oui
convient pour le chauffage urbain: Oui
puissance électrique du moteur (P2): 0.65 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 18.79 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 70.78 m³/h
diamètre nominal: DN 350
passage: 350 mm
article de régulation de pression: 10