10000 produits
diamètre nominal: DN 150
passage: 150 mm
article de régulation de pression: 16
type raccordement 1: extrémité à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 10
diamètre nominal raccordement 1: DN 10
couleur de base: chrome
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: chromé
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 300
passage: 300 mm
article de régulation de pression: 10
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 530 W
type: 33
hauteur: 700 mm
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 3 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 200
passage: 200 mm
article de régulation de pression: 10
diamètre nominal: DN 350
commande: volant
article de régulation de pression: 4
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 404 W
type: 44
hauteur: 200 mm
longueur: 497 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2054 W
hauteur: 2200 mm
diamètre nominal: DN 150
passage: 150 mm
article de régulation de pression: 16