10000 produits
type raccordement 1: extrémité à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 50
diamètre nominal raccordement 1: DN 50
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 501 W
type: 33
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 585 W
type: 22
hauteur: 200 mm
hauteur d’élévation max.: 112 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 5.64 m³/h
diamètre nominal: DN 450
passage: 450 mm
article de régulation de pression: 10
hauteur d’élévation max.: 9.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 254.58 m³/h
hauteur d’élévation max.: 63.9 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h