10000 produits
hauteur d’élévation max.: 64.5 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
hauteur d’élévation max.: 27.3 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
couleur de base: autre
matériau: laiton
diamètre de la tête de douche: 24 mm
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 80
article de régulation de pression: 16
couleur de base: chrome
matériau: plastique
système d'anticalcaire: Oui
hauteur d’élévation max.: 55.2 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 13.1 m³/h
hauteur d’élévation max.: 92.4 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 pouces (25)
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 10.1 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 111.17 m³/h
hauteur d’élévation max.: 18 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 533 W
type: 44
hauteur: 200 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 82.2 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h