10000 produits
type raccordement 1: filetage mâle, métrique
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
article de régulation de pression: 25
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 804 W
type: 44
hauteur: 200 mm
hauteur d’élévation max.: 40.3 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 115.37 m³/h
hauteur d’élévation max.: 23.9 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 75.98 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.57 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 217.55 m³/h
puissance électrique du moteur (P2): 0.62 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 289.23 m³/h
hauteur d’élévation max.: 24 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 92.01 m³/h
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
convient aux pompes doseuses: Non
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
- Copie
- Copie
longueur: 52 mm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur d’élévation max.: 22 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 272.76 m³/h
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
diamètre nominal: DN 150
passage: 150 mm
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 5 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h