10000 produits
diamètre nominal: DN 300
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 16
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 1.4 bar
contenu: 450 l
diamètre nominal: DN 200
passage: 200 mm
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 18 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 18 m³/h
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 100
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 125
passage: 125 mm
article de régulation de pression: 16
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
diamètre nominal: DN 300
passage: 300 mm
article de régulation de pression: autre
type raccordement 1: extrémité à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 25
diamètre nominal raccordement 1: DN 25
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
longueur: 1425 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1663 W
hauteur: 378 mm
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: 1/2 pouce (15)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 4 pouces (100)
diamètre nominal raccordement 1: 4 pouces (100)
pression de service maximale à 20 °C: 16 bar
température moyenne maximale (permanente): 60 °C
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 7
débit volumétrique (BEP): 764.92 m³/h