10000 produits
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: DN 200
type raccordement 1: à bride
matériau: plastique
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: isolation
hauteur d’élévation max.: 11.2 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 311.68 m³/h
raccordement fileté: filetage intérieur
matériau de l'écrou d'assemblage: laiton
matériau de la bague de serrage: laiton
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
matériau: laiton
angle d’atomisation: 60 °
capacité: 4.71 kg/h
différence maximale de pression à 20 °C: 3.5 bar
diamètre nominal: DN 32
type raccordement 1: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
modèle: 2 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
diamètre nominal raccordement 1: DN 54
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
diamètre nominal: DN 40
modèle: vanne de contrôle à bille
raccordements: à bride
modèle: montage en saillie
raccordement avance: autre
plage de réglage de la température d'eau chaude: 20...30 °C