10000 produits
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1103 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 472 W
type: 44
hauteur: 200 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 585 W
type: 22
hauteur: 200 mm
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 3/4 pouce (20)
angle du coude: 90 °
diamètre nominal: 25 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): autre
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 65
diamètre nominal raccordement 1: DN 65
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 7
débit volumétrique (BEP): 333.43 m³/h
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 396 W
hauteur: 500 mm
hauteur d’élévation max.: 5.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 22.3 m³/h
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
accessoires chauffe-eau à chauffage indirect: autre