10000 produits
diamètre nominal: DN 25
modèle: ressort/cartouche
raccordements: filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 3/8 pouce (10)
diamètre nominal raccordement 1: 3/8 pouce (10)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 2 pouces (50)
diamètre nominal raccordement 1: 2 pouces (50)
couple: 4 Nm
signal de commande: 0-10 V
indice de protection (IP): IP54
qualité du matériau: autre
pression nominale de bride: 10
article de régulation de pression: 10
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 7.5 m³/h
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 477 W
type: 33
hauteur: 200 mm
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 23.7 m³/h
pression de travail max.: 10 bar
pression préliminaire: 1.9 bar
contenu: 80 l
hauteur d’élévation max.: 12 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 11.22 m³/h