10000 produits
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
angle du coude: 90 °
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1377 W
type: 33
hauteur: 200 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 20 mm
modèle: montage en saillie
raccordement avance: filetage extérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude: 36...65 °C
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 3.31 kg/h
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 90 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 2 m³/h
diamètre nominal: DN 15
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
modèle: pièce de fermeture / filetage intérieur
commande: thermostatique avec bouton
matériau du boîtier/corps: laiton
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 680 W
hauteur: 500 mm
diamètre nominal: DN 50
type raccordement 1: à bride
matériau du boîtier/corps: fonte
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 40
article de régulation de pression: 25
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 793 W
hauteur: 500 mm