10000 produits
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 736 W
type: 22
hauteur: 200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 944 W
type: 44
hauteur: 200 mm
différence maximale de pression à 20 °C: 19 bar
diamètre nominal: DN 200
type raccordement 1: à bride
matériau: laiton
angle d’atomisation: 80 °
capacité: 6.08 kg/h
matériau: fonte
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur
type raccordement 1: filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1 1/2 pouces (40)
diamètre nominal raccordement 1: 1 1/2 pouces (40)
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 2: DN 32
diamètre nominal raccordement 1: DN 32
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 666 W
type: 44
hauteur: 200 mm