10000 produits
couleur de base: noir
matériau robinet: laiton
traitement de la surface: autre
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
forme: cylindrique
modèle: actif (ICCP)
matériau: magnesium
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 787.75 m³/h
matériau: laiton
angle d’atomisation: 45 °
capacité: 7.48 kg/h
hauteur d’élévation max.: 33.2 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 223.61 m³/h
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1348 W
type: 44
hauteur: 200 mm
pression de travail max.: 16 bar
pression préliminaire: 1.9 bar
contenu: 300 l
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 91.4 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
hauteur d’élévation max.: 55.2 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 3.72 m³/h
qualité du matériau: autre
article de régulation de pression: 25