10000 produits
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 495 W
hauteur: 700 mm
différence maximale de pression à 20 °C: 16 bar
diamètre nominal: DN 100
type raccordement 1: à bride
hauteur d’élévation max.: 16 m
nombre de pompes: 7
débit volumétrique (BEP): 774.73 m³/h
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 283 W
hauteur: 746 mm
- Copie
- Copie
diamètre nominal: DN 25
raccordements: filetage extérieur
article de régulation de pression: 16
type d'accessoire/pièce détachée: câble
fréquence: autre
indice de protection (IP): autre
longueur: 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1541 W
hauteur: 630 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 378 W
hauteur: 721 mm
puissance électrique du moteur (P2): 0.7 kW
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 372 m³/h
hauteur d’élévation max.: 20 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 68.75 m³/h
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 4 pouces (100)
diamètre nominal raccordement 1: 4 pouces (100)
- Copie
- Copie
modèle: pièce en T
type raccordement 1: thermorétractable
type de flux: Non
longueur: 770 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1496 W
hauteur: 2000 mm
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
hauteur d’élévation max.: 12.4 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 53.3 m³/h
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 1.94 m³/h
longueur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 765 W
hauteur: 600 mm