10000 produits
hauteur d’élévation max.: 6 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 1.94 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: vanne papillon
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1881 W
hauteur: 1800 mm
hauteur d’élévation max.: 25 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 135 m³/h
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: autre
matériau raccordement 1: fonte
angle du coude: 180 °
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: cuivre
angle du coude: 90 °
longueur: 280 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 490 W
hauteur: 1800 mm
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: laiton
diamètre nominal raccordement 1: 1 pouces (25)
longueur: 314 mm
matériau: acier
hauteur: 2015 mm
hauteur d’élévation max.: 14.5 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 11.66 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 3
débit volumétrique (BEP): 333.43 m³/h
accessoires régulateur de différence de pression de déversement: autre
accessoires soupape de régulation à compensation d’air: coupleur