10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 80
type raccordement 1: à bride
article de régulation de pression: 10
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal raccordement 1: 1/2 pouce (15)
diamètre nominal: DN 65
passage: 65 mm
article de régulation de pression: 16
hauteur d’élévation max.: 11 m
pression de travail max.: 16 bar
débit volumétrique (BEP): 73.2 m³/h
- Copie
- Copie
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
article de régulation de pression: 4
longueur: 305 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 465 W
hauteur: 1613 mm
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 5.5 mm
hauteur d’élévation max.: 26 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 7.2 m³/h
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1355 W
hauteur: 1800 mm
- Copie
- Copie
pièce détachée: Oui
accessoires vanne de chauffage: autre
accessoire: Oui