10000 produits
- Copie
- Copie
type raccordement 1: à bride
diamètre nominal raccordement 1: DN 15
article de régulation de pression: 4
longueur: 370 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1045 W
hauteur: 1800 mm
signal de commande: trois points
indice de protection (IP): IP54
longueur de course: 5.5 mm
longueur: 305 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 465 W
hauteur: 1613 mm
longueur: 666 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1355 W
hauteur: 1800 mm
pression de travail max.: 22 hPa
dimension du filetage: 1/2 pouce
indice de protection (IP): IP66
hauteur d’élévation max.: 26 m
matériau du boitier moteur: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 7.2 m³/h
- Copie
- Copie
pièce détachée: Oui
accessoires vanne de chauffage: autre
accessoire: Oui
matériau: métal
traitement de la surface: non traité
pour diamètre de tube nominal: 20 mm
raccordement: à bride
température moyenne maximale (permanente): 130 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
diamètre nominal: DN 80
commande: volant
article de régulation de pression: 10
longueur: 650 mm
profondeur: 65 mm
hauteur: 780 mm
diamètre nominal: DN 65
matériau: fonte
pression nominale de bride: 16




























![Danfoss - PressostatT31S Plage de press de rég: 2.00-10.00, Diff [bar]: 0.30nction](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/68/ID376228760886-0101_preview.jpg?ts=1772578689072&type=small)