10000 produits
consommation d'énergie: 760 kW
montage appareil: montage à l’intérieur
tension de raccordement: 1 x 230 V CA
longueur: 1135 mm
largeur: 1135 mm
hauteur: 579 mm
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
longueur: 1125 mm
largeur: 1125 mm
hauteur: 576 mm
longueur: 1325 mm
largeur: 1325 mm
hauteur: 636 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 778 W
hauteur: 900 mm
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: bleu
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: vert
hauteur d’élévation max.: 81.1 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 20.45 m³/h
hauteur d’élévation max.: 58.5 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 30 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: transmetteur de pression
fréquence: autre
indice de protection (IP): autre
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 34
débit volumétrique (BEP): 117.68 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 33.41 m³/h
hauteur d’élévation max.: 23.1 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 32.52 m³/h
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: filtre
convient aux pompes doseuses: Non
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 5 m³/h
longueur: 925 mm
largeur: 925 mm
hauteur: 636 mm
différence maximale de pression à 20 °C: 5 bar
diamètre nominal: 3/8 pouce (10)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
longueur: 840 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2184 W
hauteur: 2000 mm