10000 produits
type raccordement 1: manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2: DN 50
diamètre nominal raccordement 1: DN 50
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 935 W
hauteur: 444 mm
type d'accessoire/pièce détachée: transmetteur de pression
fréquence: autre
indice de protection (IP): autre
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: dispositif de levage
accessoire: Oui
diamètre nominal: DN 65
passage: 65 mm
article de régulation de pression: 25
différence maximale de pression à 20 °C: 5 bar
diamètre nominal: 3/8 pouce (10)
type raccordement 1: filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
hauteur d’élévation max.: 18.2 m
modèle: horizontal
débit volumétrique (BEP): 2.04 m³/h
raccordement: filetage extérieur
température moyenne maximale (permanente): 50 °C
pression nominale selon EN 1333: 16
longueur: 935 mm
largeur: 935 mm
hauteur: 639 mm
hauteur d’élévation max.: 10 m
nombre de pompes: 34
débit volumétrique (BEP): 117.68 m³/h
hauteur d’élévation max.: 10 m
pression de travail max.: 10 bar
débit volumétrique (BEP): 33.41 m³/h
hauteur d’élévation max.: 23.1 m
matériau corps de pompe: fonte
débit volumétrique (BEP): 32.52 m³/h
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 925 mm
largeur: 925 mm
hauteur: 636 mm
hauteur d’élévation max.: 58.5 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 30 m³/h
hauteur d’élévation max.: 81.1 m
modèle: vertical
débit volumétrique (BEP): 20.45 m³/h
longueur: 1135 mm
largeur: 1135 mm
hauteur: 579 mm
consommation d'énergie: 760 kW
montage appareil: montage à l’intérieur
tension de raccordement: 1 x 230 V CA
forme: rectangulaire
montage mural: Non
couleur: vert
longueur: 1125 mm
largeur: 1125 mm
hauteur: 576 mm