10000 produits
diamètre nominal: DN 150
passage: 150 mm
article de régulation de pression: autre
longueur: 962 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2145 W
hauteur: 2100 mm
hauteur d’élévation max.: 1 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 1 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9 m³/h
longueur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 467 W
hauteur: 444 mm
longueur: 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 619 W
hauteur: 500 mm
modèle: 1 pièce
matériau raccordement 1: bronze
angle du coude: 90 °
modèle: 3 pièce
matériau raccordement 1: bronze
diamètre nominal raccordement 1: autre
longueur: 440 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1497 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 880 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2142 W
hauteur: 2200 mm
diamètre nominal: DN 50
passage: 50 mm
article de régulation de pression: 16