10000 produits
convient aux installations de surpression: Non
type d'accessoire/pièce détachée: tube
convient aux pompes doseuses: Non
diamètre nominal: DN 350
passage: 350 mm
article de régulation de pression: 10
diamètre nominal: DN 50
passage: 50 mm
article de régulation de pression: 16
diamètre nominal: DN 500
passage: 500 mm
article de régulation de pression: 10
courant nominal: 2.8 A
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 9 m³/h
hauteur d’élévation max.: 16.6 m
matériau du boitier moteur: fonte
débit volumétrique (BEP): 156.7 m³/h
hauteur d’élévation max.: 3 m
matériau corps de pompe: acier inoxydable
débit volumétrique (BEP): 46 m³/h
diamètre nominal: DN 250
passage: 250 mm
article de régulation de pression: 16
longueur: 1110 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1905 W
hauteur: 1600 mm
diamètre nominal: DN 800
commande: volant
article de régulation de pression: autre