6085 produits
- Copie
- Copie
angle d'inclinaison: 85...90 °
mode de pose: autre
adapté à: moniteur
matériau de la gaine: polyoléfine
section nominale du conducteur: 0.26 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
modèle: moniteur/clavier commutateur T
nombre de sorties: 3
nombre d'entrées: 8
type de connecteur raccordement 1: autre
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 6
largeur: 353 mm
profondeur: 968 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 12
largeur: 750 mm
profondeur: 1130.4 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 22
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
classe de fibre: OM2
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 12
type de fibre: multimode 50/125
- Copie
- Copie
adapté à la largeur de boîtier: 0 mm
modèle: rail coulissant
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
- Copie
- Copie
direction de sortie: incliné
catégorie: 5E
type de connecteur: 2x RJ45 8(8)
modèle: plot de remplissage
numéro RAL: 9005
couleur: noir
- Copie
- Copie
longueur: 10 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
modèle: moniteur/clavier commutateur T
nombre de sorties: 3
nombre d'entrées: 8
largeur: 400 mm
adapté à: moniteur
charge maximum supportée: 10 kg
modèle: piètement de table
réglable en hauteur: Oui
hauteur: 67...127 mm
émetteur: Oui
récepteur: Oui
couverture: 150 m
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 800 mm
profondeur: 1200 mm