6085 produits
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
matériau: autre
taille de fil (M..): 8
- Copie
- Copie
matériau: autre
nombre de raccordements: 20
calibre/courant nominal assigné (In): 200 A
protection contre les surtensions: Non
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 38 mm
- Copie
- Copie
matériau de la gaine: PVC
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs: 8
classe de fibre: OS2
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 6
type de fibre: monomode
longueur: 1.8 m
type de connecteur raccordement 1: D-Sub
nombre de pôles raccordement 1: 9
nombre de jacks/coupleurs: 24
catégorie: 6
blindé: Oui
mode de pose: encastrement 254 mm (10 pouces)
gérable: Non
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 8
Ethernet: Non
Ethernet gigabit: Non
Fast Ethernet: Non
direction de sortie: vers le bas
couleur: blanc
type de fixation: à clipser
nombre d'unités en hauteur (HE): 45
modèle: rail de guidage de câbles
matériau: métal
nombre d'unités en hauteur (HE): 2
modèle: panneau de câblage
matériau: plastique
modèle: avec cadre fixe
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: avant et arrière
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 800 mm
profondeur: 1000 mm
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
sens de montage: horizontal
longueur du câble: 3 m
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
sens de montage: horizontal
longueur du câble: 3 m
sens de montage: horizontal
finition du raccordement électrique: autre
mode de pose: autre
application: armoire réseau
longueur du câble: 3 m
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
sens de montage: vertical