6085 produits
protection contre les surtensions: Oui
matériau: métal
Avec dispositif on/off: Non
matériau: acier
largeur: 600 mm
qualité du matériau: autre
nombre d'unités en hauteur (HE): 47
largeur: 800 mm
profondeur: 1000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 7
largeur: 600 mm
profondeur: 450 mm
- Copie
- Copie
catégorie: autre
blindé: Non
type de connecteur: autre
nombre de jacks/coupleurs: 12
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
modèle: grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
reception/connexion de ligne: dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de ports RJ45: 4
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OM4
- Copie
- Copie
couleur: gris
- Copie
- Copie
manette: Non
finition de poignée: levier oscillant
type de fermeture: autre
diamètre du filetage: 5.5 mm
matériau: autre
forme de la tête/extrémité: tête bombée
longueur: 0 mm
matériau du conduit: autre
diamètre nominal du conduit: 0 mm
- Copie
- Copie
catégorie: OM3
type de fibre: multimode 50/125
type: pigtail câble
longueur: 305 m
catégorie: 5E
type de câble: SF/UTP
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
modèle: panneau de câblage
matériau: autre
- Copie
- Copie
nombre max. E/S numériques adressables: 0
nombre max. E/S analogiques adressables: 0
type d'interface: autre