6085 produits
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 600 mm
profondeur: 1200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 15
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 600 mm
profondeur: 800 mm
numéro RAL: 7030
adapté à la largeur de boîtier: 71 mm
modèle: set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 2080 mm
classe de fibre: OM4
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 72
type de fibre: multimode 50/125
nombre de fibres: 3
catégorie: OS2
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 2
modèle: support/guide de câbles
matériau: plastique
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
modèle: autre
adapté à la profondeur de boîtier: 1200 mm
nombre de fibres: 144
type de fibre: monomode 9/125
nombre de fibre par conducteur: 4
longueur du câble: 3 m
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
sens de montage: horizontal
longueur du câble: 3 m
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
sens de montage: horizontal
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: autre
largeur: 1361 mm
hauteur: 660 mm
- Copie
- Copie
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19: 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13: 3
technologie USV: interactif en ligne
- Copie
- Copie
matériau de la pince: acier
mode de pose: profilé en C
matériau de la vis: acier
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
longueur: 1.8 m
type de connecteur raccordement 1: USB-A
nombre de pôles raccordement 1: 4
nombre d'unités en hauteur (HE): 3
largeur: 500 mm
profondeur: 474 mm
mode de pose: encastrement 254 mm (10 pouces)
gérable: Non
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 8
- Copie
- Copie
type de construction: appareil de table (à poser)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 0
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s: 1