6085 produits
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 800 mm
profondeur: 600 mm
couleur: gris
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 160 m³/h
matériau: acier
largeur: 600 mm
qualité du matériau: autre
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 600 mm
profondeur: 600 mm
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 0
dimension de fixation: métrique
- Copie
- Copie
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 0 mm
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: autre
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 47 mm
- Copie
- Copie
Ethernet: Non
Ethernet gigabit: Non
Fast Ethernet: Non
- Copie
- Copie
longueur: 3 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
- Copie
- Copie
longueur: 15 m
type de connecteur raccordement 1: autre
finition raccordement 1: prise (mâle)
- Copie
- Copie
largeur: 550 mm
profondeur: 750 mm
hauteur: 1722 mm
raccordement électrique: prise
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
sens de montage: horizontal/vertical
matériau: acier
adapté en tant que paroi latérale: Oui
adapté en tant que panneau arrière: Non
modèle: grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)
reception/connexion de ligne: dispositif de terminaison intérieure (DTI)
nombre de ports RJ45: 4
longueur: 0.6 m
matériau de la gaine: sans
couleur de gaine: noir
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 810 mm
profondeur: 630 mm
couleur: gris
- Copie
- Copie
matériau: autre
largeur: 903.8 mm
hauteur: 18 mm