6085 produits
modèle: porte de verrouillage
matériau: verre
couleur: gris
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 800 mm
profondeur: 1000 mm
- Copie
- Copie
nombre d'unités en hauteur (HE): 1
matériau: métal
montage 482,6 mm (19 pouces): Oui
longueur du câble: 3 m
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
sens de montage: vertical
nombre d'unités en hauteur (HE): 47
largeur: 800 mm
profondeur: 1000 mm
- Copie
- Copie
direction de sortie: incliné
catégorie: 6
type de connecteur: 2x RJ45 8(8)
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 230...230 V
type de tension: AC
flux volumique, à soufflage libre: 78 m³/h
nombre d'unités en hauteur (HE): 47
largeur: 600 mm
profondeur: 1000 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Non
matériau: aluminium
largeur: 600 mm
qualité du matériau: autre
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: jack modulaire
largeur de bande: 25 mm
couleur: noir
longueur de bande: 10 mm
- Copie
- Copie
longueur: 3 m
type de connecteur raccordement 1: autre
nombre de pôles raccordement 1: 24
matériau de la pince: acier
mode de pose: autre
matériau de la vis: acier
- Copie
- Copie
type de tension d’alimentation: DC
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s: 0
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s: 0
- Copie
- Copie
alimentation séparée: Non
nombre de sorties: 1
nombre d'entrées: 4
catégorie: 6
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: ST
catégorie: OM3